AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

VX222EK

VX222EK

SMC VX222EK

Poppet Valve; 3/8" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 200 VAC; Hydraulic; Solenoid | Spring Return; 22 PSI; 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass

# piesă

VX222EK

# piesă BDI

17887153

CANT

Marcă
Denumire producător
SMC
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.5
UNSPSC
40141605
Tip valvă
Poppet | Solenoid
Tip canal
3/8" RC
Număr de canale/de căi
2 Port | 2 Way
Număr de poziții
2 Position
Acționare
Solenoid | Spring Return
Tensiune
200 VAC
Mediu
Hydraulic
Presiune maximă
22 PSI
Interval de presiune de funcționare
0 To 22 PSI
Interval de temperatură de funcționare
34 To 140 Deg F
Tip garnitură
Buna-N
Material corp
Brass
Inci - metric
Inch
Alte caracteristici
1.08 Cv Factor | 7MM Orifice Size | Water Fluid | Normally Closed | Class B | DIN Terminal | With Surge Voltage Suppressor | Size 2 | In/Out Position
Categorie - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grup de produse - BDI
F02352
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8481.20.00.20
Substantiv
Valve
Șir de cuvinte cheie
Poppet Solenoid
URL producător
https://www.smcpneumatics.com
Greutate / livre
1.10231
Descriere lungă
Poppet Valve; 3/8" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 200 VAC; Hydraulic; Solenoid | Spring Return; 22 PSI; 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Lungime totală
3,504 inci | 89 milimetri
Înălțime totală
3,917 inci | 99,5 milimetri
Lățime totală
1,378 inci | 35 milimetri