Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.431
Tip valvă
Poppet | Solenoid
Număr de canale/de căi
2 Port | 2 Way
Număr de poziții
2 Position
Acționare
Solenoid | Spring Return
Interval de presiune de funcționare
0 To 145 PSI
Interval de temperatură de funcționare
34 To 140 Deg F
Material corp
Stainless Steel
Alte caracteristici
0.75 Cv Factor | 5MM Orifice Size | Water Fluid | Normally Closed | Class B | Grommet | With Surge Voltage Suppressor | Size 3 | In/Out Position
Categorie - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grup de produse - BDI
F02352
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8481.20.00.20
Șir de cuvinte cheie
Poppet Solenoid
URL producător
https://www.smcpneumatics.com
Descriere lungă
Poppet Valve; 3/8" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 48 VAC; Hydraulic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Stainless Steel
Înălțime totală
3,11 inci | 79 milimetri
Lungime totală
2,343 inci | 59,5 milimetri
Lățime totală
1,575 inci | 40 milimetri