Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.676
Tip valvă
Poppet | Solenoid
Număr de canale/de căi
2 Port | 2 Way
Număr de poziții
2 Position
Acționare
Solenoid | Spring Return
Presiune maximă
101.325 KPa
Interval de presiune de funcționare
0.1 Pa-abs To 101.325 KPa
Interval de temperatură de funcționare
34 To 140 Deg F
Alte caracteristici
2.21 Cv Factor | 10MM Orifice Size | Medium Vacuum Fluid | Normally Closed | Class B | DIN Terminal | With Surge Voltage Suppressor | Size 3 | In/Out Position
Categorie - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grup de produse - BDI
F02352
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8481.20.00.60
Șir de cuvinte cheie
Poppet Solenoid
URL producător
https://www.smcpneumatics.com
Descriere lungă
Poppet Valve; 3/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 240 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 101.325 KPa; 34 To 140 Deg F; Viton Seal; Brass
Lungime totală
3,701 inci | 94 milimetri
Lățime totală
1,575 inci | 40 milimetri
Înălțime totală
4,094 inci | 104 milimetri