Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.797
Tip valvă
Poppet | Solenoid
Număr de canale/de căi
2 Port | 2 Way
Număr de poziții
2 Position
Acționare
Solenoid | Spring Return
Interval de presiune de funcționare
0 To 15 PSI
Interval de temperatură de funcționare
Hot Water 32 To 210 Deg F | Steam 32 To 362 Deg F
Material corp
Stainless Steel
Alte caracteristici
2.21 Cv Factor | 10MM Orifice Size | Steam Fluid | Normally Closed | Class H | DIN Terminal | With Surge Voltage Suppressor | Size 3 | In/Out Position
Categorie - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grup de produse - BDI
F02352
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8481.20.00.60
Șir de cuvinte cheie
Poppet Solenoid
URL producător
https://www.smcpneumatics.com
Descriere lungă
Poppet Valve; 1/2" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 240 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 15 PSI; Hot Water 32 To 210 Deg F | Steam 32 To 362 Deg F; Viton Seal; Stainless Steel
Lungime totală
3,701 inci | 94 milimetri
Lățime totală
1,575 inci | 40 milimetri
Înălțime totală
4,37 inci | 111 milimetri