Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.547
Tip valvă
Poppet | Solenoid
Număr de canale/de căi
2 Port | 2 Way
Număr de poziții
2 Position
Acționare
Solenoid | Spring Return
Interval de presiune de funcționare
0 To 116 PSI
Interval de temperatură de funcționare
34 To 140 Deg F
Alte caracteristici
0.63 Cv Factor | 4MM Orifice Size | Water Fluid | Normally Open | Class B | With Bracket | DIN Terminal | With Surge Voltage Suppressor | Size 2 | In/Out Position
Categorie - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grup de produse - BDI
F02352
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8481.20.00.20
Șir de cuvinte cheie
Poppet Solenoid
URL producător
https://www.smcpneumatics.com
Descriere lungă
Poppet Valve; 1/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24 VAC; Hydraulic; Solenoid | Spring Return; 116 PSI; 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Lățime totală
2,205 inci | 56 milimetri
Lungime totală
3,504 inci | 89 milimetri
Înălțime totală
4,508 inci | 114,5 milimetri