AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

VXD233AZ1DB

VXD233AZ1DB

SMC VXD233AZ1DB

Diaphragm Valve; 1/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 12 VDC; Hydraulic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 60 PSI; 23 To 140 Deg F; Viton Seal; Brass

# piesă

VXD233AZ1DB

# piesă BDI

25651002

CANT

Marcă
Denumire producător
SMC
Cantitate minimă de cumpărat
1
Greutate / Gram
480.0
Tip valvă
Diaphragm | Solenoid
Tip canal
1/4" FNPT
Număr de canale/de căi
2 Port | 2 Way
Număr de poziții
2 Position
Acționare
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
Tensiune
12 VDC
Mediu
Hydraulic
Presiune maximă
60 PSI
Interval de presiune de funcționare
3 To 60 PSI
Interval de temperatură de funcționare
23 To 140 Deg F
Tip garnitură
Viton
Material corp
Brass
Inci - metric
Inch
Alte caracteristici
Grommet Terminal
Categorie - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grup de produse - BDI
F02352
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8481.20.00.20
Substantiv
Valve
Șir de cuvinte cheie
Diaphragm Solenoid
URL producător
https://www.smcpneumatics.com
Descriere lungă
Diaphragm Valve; 1/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 12 VDC; Hydraulic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 60 PSI; 23 To 140 Deg F; Viton Seal; Brass
Înălțime totală
3,449 inci | 87,6 milimetri
Lungime totală
1,969 inci | 50 milimetri
Lățime totală
2,557 inci | 64,95 milimetri