AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

LBCT 16 D-2LS

LBCT 25 D-2LS

EWELLIX LBCT 25 D-2LS

25MM Bore; 40MM Outside Diamter; 58MM Length; Round Bore | Ball; Open; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning

# piesă

LBCT 25 D-2LS

# piesă BDI

1413555

CANT

STOCURI:
22
Marcă
Denumire producător
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.09
UNSPSC
31171506
EAN
7333314002082
Tip bucșă liniară
Round Bore | Ball
Profil
Open
Incintă
2 Seals
Material carcasă
Steel
Cu autoaliniere
No
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Relubricatable | Double Lip Seal
Categorie - BDI
Nonmounted Bearings
Grup de produse - BDI
080
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8482.10.50.12
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Ball Linear
URL producător
https://www.ewellix.com
Număr de articol al producătorului
LBCT 25 A-2LS
Greutate / livre
0.157
Descriere lungă
25MM Bore; 40MM Outside Diamter; 58MM Length; Round Bore | Ball; Open; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
Lungime
2,283 inci | 58 milimetri
Alezaj
0,984 inci | 25 milimetri
Diametru exterior
1,575 inci | 40 milimetri