AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

LL8MR50-ST

LL8MR50-ST

GATES LL8MR50-ST

Synchronous; 8MR; 50MM Belt Width; 15240MM Belt Length; Steel Tensile Material; Rubber Outer Material

# piesă

LL8MR50-ST

# piesă BDI

15000716

CANT

STOCURI:
25
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.24
UNSPSC
26111811
Stil curea
Synchronous
Serie curea
8MR
Material de tracțiune
Steel
Material exterior
Rubber
Alte caracteristici
Price Per Foot | Standard HTD Tooth Profile | Nylon Tooth Facing | Neoprene Body | Maximum Continuous Length 392 FT
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Drive Belt Open Profile
Grup de produse - BDI
M02236
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4010.36.45.00
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
Synchronous Open End
URL producător
https://www.gates.com
Număr de articol al producătorului
LL8MR50ST
Număr intern al producătorului
9396-40433
Greutate / livre
51.94
Descriere lungă
Synchronous; 8MR; 50MM Belt Width; 15240MM Belt Length; Steel Tensile Material; Rubber Outer Material
Lungime curea
600 inci | 15240 milimetri
Lățime bandă
1,969 inci | 50 milimetri