AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

410J15 ; PJ1041-15

500J16 ; PJ1270-16

GATES 500J16 ; PJ1270-16

J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 50" Pitch Length; 1-1/2" Belt Width; 16 Bands; Polyester Tensile Material

# piesă

500J16 ; PJ1270-16

# piesă BDI

1109316

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.18
UNSPSC
26111801
EAN
0072053518498
Serie curea
J
Stil curea
Poly-V
Pas curea
3/32 Inch
Număr de benzi
16 Bands
Material de tracțiune
Polyester
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Drive Belt Poly-V
Grup de produse - BDI
53040
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
40103900
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
Poly-V
URL producător
Număr de articol al producătorului
500J16
Număr intern al producătorului
9171-05016
Greutate / livre
0.35
Descriere lungă
J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 50" Pitch Length; 1-1/2" Belt Width; 16 Bands; Polyester Tensile Material
Lățime bandă
1,501 inci | 38,125 milimetri
Lungime Curea
50 inci | 1,270 milimetri