AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

1295L34

PK1035-324

GATES PK1035-324

PK; Poly-V; 3.56MM Pitch; 1035MM Belt Pitch Length; 1153.44MM Belt Width; 324 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

# piesă

PK1035-324

# piesă BDI

15010473

CANT

STOCURI:
14
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.016
UNSPSC
26111801
Serie curea
PK
Stil curea
Poly-V
Pas curea
3.56 MM
Număr de benzi
324 Bands
Material de tracțiune
Polyester
Material exterior
Rubber
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Drive Belt Poly-V
Grup de produse - BDI
53040
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4010.39.45.00
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
Poly-V
URL producător
Greutate / livre
0.016
Descriere lungă
PK; Poly-V; 3.56MM Pitch; 1035MM Belt Pitch Length; 1153.44MM Belt Width; 324 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Lungime Curea
40,748 inci | 1035 milimetri
Lățime bandă
45,411 inci | 1153,44 milimetri