AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

615L22

PK1222-10

GATES PK1222-10

Belt, Poly-V; PK; 3.56MM Pitch; 1222MM Belt Pitch Length; 35.6MM Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

# piesă

PK1222-10

# piesă BDI

22291531

CANT

STOCURI:
5
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.4
UNSPSC
26111801
Serie curea
PK
Stil curea
Poly-V
Pas curea
3.56 MM
Număr de benzi
10 Bands
Material de tracțiune
Polyester
Material exterior
Rubber
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Drive Belt Poly-V
Grup de produse - BDI
M02356
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4010.39.45.00
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
Poly-V
URL producător
https://www.gates.com
Descriere lungă
Belt, Poly-V; PK; 3.56MM Pitch; 1222MM Belt Pitch Length; 35.6MM Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Lungime Curea
48,11 inci | 1222 milimetri
Lățime bandă
1,402 inci | 35,6 milimetri