AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

14ADV-1610-37

14ADV-1610-37

GATES 14ADV-1610-37

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1610MM Pitch Length; 37MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14ADV; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material

# piesă

14ADV-1610-37

# piesă BDI

22280618

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.47
UNSPSC
26111811
EAN
0770075676782
Stil curea
Synchronous
Pas curea
14 MM
Profil dinte
Standard HTD
Serie curea
14ADV
Material de tracțiune
Carbon Fiber
Material exterior
Polyurethane
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grup de produse - BDI
M02316
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4010.36.45.00
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
Synchronous
URL producător
https://www.gates.com
Număr intern al producătorului
9496-5115
Greutate / livre
1.03
Descriere lungă
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1610MM Pitch Length; 37MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14ADV; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Lățime bandă
1,457 inci | 37 milimetri
Lungime Curea
63,386 inci | 1610 milimetri