AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

14ADV-2310-20

14ADV-2310-20

GATES 14ADV-2310-20

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2310MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14ADV; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material

# piesă

14ADV-2310-20

# piesă BDI

22280528

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.36
UNSPSC
26111811
EAN
0770075675648
Stil curea
Synchronous
Pas curea
14 MM
Profil dinte
Standard HTD
Serie curea
14ADV
Material de tracțiune
Carbon Fiber
Material exterior
Polyurethane
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grup de produse - BDI
M02316
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4010.36.45.00
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
Synchronous
URL producător
https://www.gates.com
Număr intern al producătorului
9496-4165
Greutate / livre
0.8
Descriere lungă
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2310MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14ADV; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Lungime Curea
90,945 inci | 2310 milimetri
Lățime bandă
0,787 inci | 20 milimetri