AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

14ADV-2590-125

14ADV-2590-125

GATES 14ADV-2590-125

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2590MM Pitch Length; 125MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14ADV; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material

# piesă

14ADV-2590-125

# piesă BDI

22281017

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
2.55
UNSPSC
26111811
EAN
0770075675525
Stil curea
Synchronous
Pas curea
14 MM
Profil dinte
Standard HTD
Serie curea
14ADV
Material de tracțiune
Carbon Fiber
Material exterior
Polyurethane
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grup de produse - BDI
M02316
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4010.36.45.00
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
Synchronous
URL producător
https://www.gates.com
Număr intern al producătorului
9496-8185
Greutate / livre
5.58
Descriere lungă
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2590MM Pitch Length; 125MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14ADV; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Lungime Curea
101,969 inci | 2590 milimetri
Lățime bandă
4,921 inci | 125 milimetri