AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

14MGTC-3920-90

14MGTC-3850-37

GATES 14MGTC-3850-37

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 3850MM Pitch Length; 37MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MGTC; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material

# piesă

14MGTC-3850-37

# piesă BDI

1094789

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
1.081
Stil curea
Synchronous
Pas curea
14 MM
Profil dinte
Standard HTD
Serie curea
14MGTC
Material de tracțiune
Carbon Fiber
Material exterior
Polyurethane
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Poly Chain | Power Grip GT
Categorie - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grup de produse - BDI
M02316
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4010.36.45.00
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
Synchronous
URL producător
https://www.gates.com
Greutate / livre
1.081
Descriere lungă
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 3850MM Pitch Length; 37MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MGTC; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Lățime bandă
1,457 inci | 37 milimetri
Lungime Curea
151,575 inci | 3850 milimetri