AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

3150-14M-170

5MR-400-25

GATES 5MR-400-25

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 400MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5MR; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

# piesă

5MR-400-25

# piesă BDI

1110502

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.04
UNSPSC
26111811
EAN
0072053568950
Stil curea
Synchronous
Pas curea
5 MM
Profil dinte
Standard HTD
Serie curea
5MR
Material de tracțiune
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Power Grip GT | Curvilinear Tooth Profile
Categorie - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grup de produse - BDI
M02316
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4010.36.45.00
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
Synchronous
URL producător
https://www.gates.com
Număr de articol al producătorului
5MR-400-25
Număr intern al producătorului
9390-8080
Greutate / livre
0.09
Descriere lungă
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 400MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5MR; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Lungime Curea
15,748 inci | 400 milimetri
Lățime bandă
0,984 inci | 25 milimetri