AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

D3600-8M-30

D4326-14M-55

TIMKEN D4326-14M-55

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 4326MM Pitch Length; 55MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

# piesă

D4326-14M-55

# piesă BDI

234305

CANT

Marcă
Denumire producător
TIMKEN
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
2.774
UNSPSC
26111811
EAN
0785201635427
Stil curea
Synchronous
Pas curea
14 MM
Profil dinte
Standard HTD
Serie curea
14M Double
Material de tracțiune
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grup de produse - BDI
M02316
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4010.36.45.00
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
Synchronous
URL producător
https://www.timken.com
Număr de articol al producătorului
D4326-14M-55
Greutate / livre
6.71
Descriere lungă
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 4326MM Pitch Length; 55MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Lățime bandă
2,165 inci | 55 milimetri
Lungime Curea
170,315 inci | 4326 milimetri