AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

20DT10-530UG

DL-T5-410-X

GATES DL-T5-410-X

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 410MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; T5 Double; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

# piesă

DL-T5-410-X

# piesă BDI

1122612

CANT

STOCURI:
298
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.001
UNSPSC
26111811
Stil curea
Synchronous
Pas curea
5 MM
Profil dinte
Standard HTD
Serie curea
T5 Double
Material de tracțiune
Steel
Material exterior
Polyurethane
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Sleeve | Trapezoidal Tooth Profile | 180MM Maximum Width | 82 Numbers of Teeth
Categorie - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grup de produse - BDI
M02316
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4010.36.45.00
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
Synchronous
URL producător
https://www.gates.com
Descriere lungă
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 410MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; T5 Double; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Lungime Curea
16,142 inci | 410 milimetri
Lățime bandă
0 inci | 0 milimetri