AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

PHG DB-T10-1700-12

DT10- 920 SLEEVE

GATES DT10- 920 SLEEVE

Synchronous Belt; 10MM Pitch; 920MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; T10 Double; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

# piesă

DT10- 920 SLEEVE

# piesă BDI

1485514

CANT

STOCURI:
26
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.016
UNSPSC
26111811
Stil curea
Synchronous
Pas curea
10 MM
Profil dinte
Standard HTD
Serie curea
T10 Double
Material de tracțiune
Steel
Material exterior
Polyurethane
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Sleeve | Trapezoidal Tooth Profile | 180MM Maximum Width | 92 Numbers of Teeth
Categorie - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grup de produse - BDI
M02316
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4010.36.45.00
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
Synchronous
URL producător
https://www.gates.com
Descriere lungă
Synchronous Belt; 10MM Pitch; 920MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; T10 Double; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Lungime Curea
36,22 inci | 920 milimetri
Lățime bandă
0 inci | 0 milimetri