AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

MPCC 8M 608 10 SPL

MPCC 8M 608 10 SPL

GATES MPCC 8M 608 10 SPL

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 608MM Pitch Length; 10MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

# piesă

MPCC 8M 608 10 SPL

# piesă BDI

21967889

CANT

STOCURI:
6
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.119
UNSPSC
26111811
Stil curea
Synchronous
Pas curea
8 MM
Profil dinte
Standard HTD
Serie curea
8M
Material de tracțiune
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Trapezoidal Tooth Profile
Categorie - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grup de produse - BDI
M02316
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4010.36.45.00
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
Synchronous
URL producător
https://www.gates.com
Descriere lungă
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 608MM Pitch Length; 10MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Lățime bandă
0,394 inci | 10 milimetri
Lungime Curea
23,937 inci | 608 milimetri