AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

PCV 14MGT-2100-125

PCV 14MGT-1120-37

GATES PCV 14MGT-1120-37

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1120MM Pitch Length; 37MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MGT; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material

# piesă

PCV 14MGT-1120-37

# piesă BDI

20286125

CANT

STOCURI:
2
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.33
UNSPSC
26111811
EAN
0770075668350
Stil curea
Synchronous
Pas curea
14 MM
Profil dinte
Standard HTD
Serie curea
14MGT
Material de tracțiune
Carbon Fiber
Material exterior
Polyurethane
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Poly Chain | Power Grip GT | Volt
Categorie - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grup de produse - BDI
M02316
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4010.36.45.00
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
Synchronous
URL producător
https://www.gates.com
Număr intern al producătorului
92395080
Descriere lungă
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1120MM Pitch Length; 37MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MGT; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Lățime bandă
1,457 inci | 37 milimetri
Lungime Curea
44,094 inci | 1120 milimetri