AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

PCV 8MGT-1200-21

PCV 8MGT-1200-21

GATES PCV 8MGT-1200-21

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1200MM Pitch Length; 21MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

# piesă

PCV 8MGT-1200-21

# piesă BDI

20286013

CANT

STOCURI:
6
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.12
UNSPSC
26111811
EAN
0770075668947
Stil curea
Synchronous
Pas curea
8 MM
Profil dinte
Standard HTD
Serie curea
8MGT
Material de tracțiune
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Poly Chain | Power Grip GT | Volt
Categorie - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grup de produse - BDI
M02316
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4010.36.45.00
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
Synchronous
URL producător
https://www.gates.com
Număr intern al producătorului
92391150
Descriere lungă
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1200MM Pitch Length; 21MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Lungime Curea
47,244 inci | 1200 milimetri
Lățime bandă
0,827 inci | 21 milimetri