AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

3842506401

T5-850-X

GATES T5-850-X

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 850MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; T5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

# piesă

T5-850-X

# piesă BDI

1135835

CANT

STOCURI:
280
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.002
UNSPSC
26111811
Stil curea
Synchronous
Pas curea
5 MM
Profil dinte
Standard HTD
Serie curea
T5
Material de tracțiune
Steel
Material exterior
Polyurethane
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Sleeve | Trapezoidal Tooth Profile | 200MM Maximum Width | 170 Numbers of Teeth
Categorie - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grup de produse - BDI
M02316
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4010.36.45.00
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
Synchronous
URL producător
https://www.gates.com
Descriere lungă
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 850MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; T5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Lungime Curea
33,465 inci | 850 milimetri
Lățime bandă
0 inci | 0 milimetri