AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

TP-1600-8MGT-X

TP-1600-8MGT-X

GATES TP-1600-8MGT-X

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1600MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; 8MGT Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

# piesă

TP-1600-8MGT-X

# piesă BDI

15009662

CANT

STOCURI:
86
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.013
UNSPSC
26111811
Stil curea
Synchronous
Pas curea
8 MM
Profil dinte
Standard HTD
Serie curea
8MGT Double
Material de tracțiune
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Sleeve | Poly Chain | Twin Power Grip GT | 85MM Maximum Width | 200 Numbers of Teeth
Categorie - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grup de produse - BDI
M02316
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4010.36.45.00
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
Synchronous
URL producător
https://www.gates.com
Descriere lungă
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1600MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; 8MGT Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Lungime Curea
62,992 inci | 1600 milimetri
Lățime bandă
0 inci | 0 milimetri