AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

10/3VX710

10/3VX710

GATES 10/3VX710

V-Belt; 3VX Series; Banded Cogged Belt Style; 71" Belt Outside Length; 3-3/4" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

# piesă

10/3VX710

# piesă BDI

1089400

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
2.0
UNSPSC
26111801
EAN
0072053341706
Serie curea
3VX
Stil curea
V-Belt Banded Cogged
Număr de benzi
10 Bands
Material de tracțiune
Polyester
Material exterior
Rubber
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Drive Belt V-Belt
Grup de produse - BDI
M02356
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4010.39.45.00
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
V
URL producător
https://www.gates.com
Număr de articol al producătorului
10/3VX710
Număr intern al producătorului
9388-10071
Greutate / livre
5
Descriere lungă
V-Belt; 3VX Series; Banded Cogged Belt Style; 71" Belt Outside Length; 3-3/4" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Lățime bandă
3,75 inci | 95,25 milimetri
Lungime exterioară curea
71 inci | 1803,4 milimetri