AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

10/5VX800

10/5VX800

GATES 10/5VX800

V-Belt; 5VX Series; Banded Cogged Belt Style; 80" Belt Outside Length; 6-1/4" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

# piesă

10/5VX800

# piesă BDI

1089498

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
5.67
UNSPSC
26111801
EAN
0072053770285
Serie curea
5VX
Stil curea
V-Belt Banded Cogged
Număr de benzi
10 Bands
Material de tracțiune
Polyester
Material exterior
Rubber
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Drive Belt V-Belt
Grup de produse - BDI
M02356
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4010.39.45.00
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
V
URL producător
https://www.gates.com
Număr de articol al producătorului
10/5VX800
Număr intern al producătorului
9389-10080
Greutate / livre
2.4
Descriere lungă
V-Belt; 5VX Series; Banded Cogged Belt Style; 80" Belt Outside Length; 6-1/4" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Lățime bandă
6,25 inci | 158,75 milimetri
Lungime exterioară curea
80 inci | 2032 milimetri