AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

10/CP360

10/CP360

GATES 10/CP360

V-Belt; C Series; Banded Belt Style; 362" Belt Outside Length; 8-3/4" Belt Width; 10 Bands; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material

# piesă

10/CP360

# piesă BDI

22282973

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
40.59
UNSPSC
26111801
EAN
0770075530305
Serie curea
C
Stil curea
V-Belt Banded
Număr de benzi
10 Bands
Material de tracțiune
Aramid
Material exterior
Fabric
Alte caracteristici
Predator
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Drive Belt V-Belt
Grup de produse - BDI
M02356
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4010.39.45.00
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
V
URL producător
https://www.gates.com
Număr de articol al producătorului
10/CP360
Număr intern al producătorului
9184-10360
Greutate / livre
89.49
Descriere lungă
V-Belt; C Series; Banded Belt Style; 362" Belt Outside Length; 8-3/4" Belt Width; 10 Bands; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material
Lățime bandă
8,75 inci | 222,25 milimetri
Lungime exterioară curea
362 inci | 9194,8 milimetri