AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

6/8VP1600

11/CP99

GATES 11/CP99

V-Belt; C Series; Banded Belt Style; 103" Belt Outside Length; 9-5/8" Belt Width; 11 Bands; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material

# piesă

11/CP99

# piesă BDI

22282989

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
12.38
UNSPSC
26111801
EAN
0770075530336
Serie curea
C
Stil curea
V-Belt Banded
Număr de benzi
11 Bands
Material de tracțiune
Aramid
Material exterior
Fabric
Alte caracteristici
Predator
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Drive Belt V-Belt
Grup de produse - BDI
M02356
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4010.39.45.00
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
V
URL producător
https://www.gates.com
Număr de articol al producătorului
11/CP99
Număr intern al producătorului
9184-11099
Greutate / livre
27.3
Descriere lungă
V-Belt; C Series; Banded Belt Style; 103" Belt Outside Length; 9-5/8" Belt Width; 11 Bands; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material
Lungime exterioară curea
103 inci | 2616,2 milimetri
Lățime bandă
9,625 inci | 244,475 milimetri