AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

11M1250

11M1250

GATES 11M1250

V-Belt; 11M Series; 1250MM Belt Outside Length; 11MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material

# piesă

11M1250

# piesă BDI

1091482

CANT

STOCURI:
2
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.07
UNSPSC
26111801
EAN
0072053224979
Serie curea
11M
Stil curea
V-Belt
Număr de benzi
1 Band
Material de tracțiune
Polyester
Material exterior
Polyurethane
Alte caracteristici
Ribbed Top
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Drive Belt V-Belt
Grup de produse - BDI
M02356
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4010.39.45.00
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
V
URL producător
https://www.gates.com
Număr de articol al producătorului
11M1250
Greutate / livre
0.16
Descriere lungă
V-Belt; 11M Series; 1250MM Belt Outside Length; 11MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Lățime bandă
0,433 inci | 11 milimetri
Lungime exterioară curea
49,213 inci | 1250 milimetri