AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

11/5V1250

16/3V475

GATES 16/3V475

V-Belt; 3V Series; Banded Belt Style; 47-1/2" Belt Outside Length; 6" Belt Width; 16 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

# piesă

16/3V475

# piesă BDI

1096128

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
2.1
UNSPSC
26111801
EAN
0072053759556
Serie curea
3V
Stil curea
V-Belt Banded
Număr de benzi
16 Bands
Material de tracțiune
Polyester
Material exterior
Fabric
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Drive Belt V-Belt
Grup de produse - BDI
M02356
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4010.39.45.00
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
V
URL producător
https://www.gates.com
Număr de articol al producătorului
16/3V475
Număr intern al producătorului
9385-16047
Greutate / livre
1.29
Descriere lungă
V-Belt; 3V Series; Banded Belt Style; 47-1/2" Belt Outside Length; 6" Belt Width; 16 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Lungime exterioară curea
47,5 inci | 1206,5 milimetri
Lățime bandă
6 inci | 152,4 milimetri