AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

19/3VX900

19/3VX900

GATES 19/3VX900

V-Belt; 3VX Series; Banded Cogged Belt Style; 90" Belt Outside Length; 7-1/8" Belt Width; 19 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

# piesă

19/3VX900

# piesă BDI

1098220

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
4.83
UNSPSC
26111801
EAN
0072053769050
Serie curea
3VX
Stil curea
V-Belt Banded Cogged
Număr de benzi
19 Bands
Material de tracțiune
Polyester
Material exterior
Rubber
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Drive Belt V-Belt
Grup de produse - BDI
M02356
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4010.39.45.00
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
V
URL producător
https://www.gates.com
Număr de articol al producătorului
19/3VX900
Număr intern al producătorului
9388-19090
Greutate / livre
2.44
Descriere lungă
V-Belt; 3VX Series; Banded Cogged Belt Style; 90" Belt Outside Length; 7-1/8" Belt Width; 19 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Lungime exterioară curea
90 inci | 2286 milimetri
Lățime bandă
7,125 inci | 180,975 milimetri