AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

4-8V1600

2/3V265

GATES 2/3V265

V-Belt; 3V Series; Banded Belt Style; 26-1/2" Belt Outside Length; 3/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

# piesă

2/3V265

# piesă BDI

18201338

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111801
Serie curea
3V
Stil curea
V-Belt Banded
Număr de benzi
2 Bands
Material de tracțiune
Polyester
Material exterior
Fabric
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Drive Belt V-Belt
Grup de produse - BDI
M02356
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4010.39.45.00
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
V
URL producător
https://www.gates.com
Descriere lungă
V-Belt; 3V Series; Banded Belt Style; 26-1/2" Belt Outside Length; 3/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Lungime exterioară curea
26,5 inci | 673,1 milimetri
Lățime bandă
0,75 inci | 19,05 milimetri