AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

2/A58

2/A58

GATES 2/A58

V-Belt; A Series; Banded Belt Style; 60" Belt Outside Length; 1" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

# piesă

2/A58

# piesă BDI

1099016

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.7
UNSPSC
26111801
EAN
0072053279924
Serie curea
A
Stil curea
V-Belt Banded
Număr de benzi
2 Bands
Material de tracțiune
Polyester
Material exterior
Rubber and Fabric
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Drive Belt V-Belt
Grup de produse - BDI
M02356
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4010.39.45.00
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
V
URL producător
https://www.gates.com
Număr de articol al producătorului
2/A58 ; 2/13X1475Li
Număr intern al producătorului
9092-2058
Greutate / livre
1.39
Descriere lungă
V-Belt; A Series; Banded Belt Style; 60" Belt Outside Length; 1" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Lungime exterioară curea
60 inci | 1524 milimetri
Lățime bandă
1 inci | 25,4 milimetri