AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

3/7M1550JB

3/7M1550JB

GATES 3/7M1550JB

V-Belt; 7M Series; Banded Belt Style; 1550MM Belt Outside Length; 21MM Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material

# piesă

3/7M1550JB

# piesă BDI

1103236

CANT

STOCURI:
4
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.16
UNSPSC
26111801
EAN
0072053263343
Serie curea
7M
Stil curea
V-Belt Banded
Număr de benzi
3 Bands
Material de tracțiune
Polyester
Material exterior
Polyurethane
Alte caracteristici
Polyflex JB | Ribbed Top
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Drive Belt V-Belt
Grup de produse - BDI
M02356
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4010.39.45.00
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
V
URL producător
https://www.gates.com
Număr de articol al producătorului
37M1550JB
Număr intern al producătorului
8913-3155
Greutate / livre
0.36
Descriere lungă
V-Belt; 7M Series; Banded Belt Style; 1550MM Belt Outside Length; 21MM Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Lățime bandă
0,827 inci | 21 milimetri
Lungime exterioară curea
61,024 inci | 1550 milimetri