AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

3/C87

3/C87

GATES 3/C87

V-Belt; C Series; Banded Belt Style; 91" Belt Outside Length; 2-5/8" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

# piesă

3/C87

# piesă BDI

1103525

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
3.74
UNSPSC
26111801
EAN
0072053711561
Serie curea
C
Stil curea
V-Belt Banded
Număr de benzi
3 Bands
Material de tracțiune
Polyester
Material exterior
Rubber and Fabric
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Drive Belt V-Belt
Grup de produse - BDI
M02356
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4010.39.45.00
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
V
URL producător
https://www.gates.com
Număr de articol al producătorului
3/C87 ; 3/22X2210Li
Greutate / livre
3.746
Descriere lungă
V-Belt; C Series; Banded Belt Style; 91" Belt Outside Length; 2-5/8" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Lățime bandă
2,625 inci | 66,675 milimetri
Lungime exterioară curea
91 inci | 2311,4 milimetri