AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

4L920K

3L430K

GATES 3L430K

V-Belt; 3L Series; 43" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Kevlar Tensile Material; Fabric Outer Material

# piesă

3L430K

# piesă BDI

1105230

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.07
UNSPSC
26111801
EAN
0072053004137
Serie curea
3L
Stil curea
V-Belt
Număr de benzi
1 Band
Material de tracțiune
Kevlar
Material exterior
Fabric
Alte caracteristici
FHP
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Drive Belt V-Belt
Grup de produse - BDI
M02356
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4010.39.45.00
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
V
URL producător
https://www.gates.com
Număr de articol al producătorului
3L430K
Număr intern al producătorului
8423-6743
Greutate / livre
0.15
Descriere lungă
V-Belt; 3L Series; 43" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Kevlar Tensile Material; Fabric Outer Material
Lungime exterioară curea
43 inci | 1092,2 milimetri
Lățime bandă
0,375 inci | 9,525 milimetri