AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

5L680

3L640

GATES 3L640

V-Belt; 3L Series; 64" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

# piesă

3L640

# piesă BDI

1105271

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.09
UNSPSC
26111801
EAN
0072053002119
Serie curea
3L
Stil curea
V-Belt
Număr de benzi
1 Band
Material de tracțiune
Polyester
Material exterior
Fabric
Alte caracteristici
FHP
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Drive Belt V-Belt
Grup de produse - BDI
M02356
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4010.39.45.00
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
V
URL producător
https://www.gates.com
Număr de articol al producătorului
3L640 1640
Număr intern al producătorului
8400-1640
Greutate / livre
0.22
Descriere lungă
V-Belt; 3L Series; 64" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Lungime exterioară curea
64 inci | 1625,6 milimetri
Lățime bandă
0,375 inci | 9,525 milimetri