AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

3L170K

4L460K

GATES 4L460K

V-Belt; 4L Series; 46" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Kevlar Tensile Material; Fabric Outer Material

# piesă

4L460K

# piesă BDI

1107997

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.13
UNSPSC
26111801
EAN
0072053004519
Serie curea
4L
Stil curea
V-Belt
Număr de benzi
1 Band
Material de tracțiune
Kevlar
Material exterior
Fabric
Alte caracteristici
FHP
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Drive Belt V-Belt
Grup de produse - BDI
M02356
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4010.39.45.00
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
V
URL producător
https://www.gates.com
Număr de articol al producătorului
4L460K
Număr intern al producătorului
8423-6846
Greutate / livre
0.28
Descriere lungă
V-Belt; 4L Series; 46" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Kevlar Tensile Material; Fabric Outer Material
Lățime bandă
0,5 inci | 12,7 milimetri
Lungime exterioară curea
46 inci | 1168,4 milimetri