AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

5/CP225

5/CP225

GATES 5/CP225

V-Belt; C Series; Banded Belt Style; 227" Belt Outside Length; 4-3/8" Belt Width; 5 Bands; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material

# piesă

5/CP225

# piesă BDI

1109276

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
11.27
UNSPSC
26111801
EAN
0770075277798
Serie curea
C
Stil curea
V-Belt Banded
Număr de benzi
5 Bands
Material de tracțiune
Aramid
Material exterior
Fabric
Alte caracteristici
Predator
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Drive Belt V-Belt
Grup de produse - BDI
M02356
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4010.39.45.00
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
V
URL producător
https://www.gates.com
Număr de articol al producătorului
5/CP225 ; 5/22x5677Li
Număr intern al producătorului
9184-5225
Greutate / livre
11.282
Descriere lungă
V-Belt; C Series; Banded Belt Style; 227" Belt Outside Length; 4-3/8" Belt Width; 5 Bands; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material
Lungime exterioară curea
227 inci | 5765,8 milimetri
Lățime bandă
4,375 inci | 111,125 milimetri