AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

6490EXL

6220MC

GATES 6220MC

V-Belt; 9.5X Series; 1010MM Belt Outside Length; 9.5MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

# piesă

6220MC

# piesă BDI

15003232

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.428
UNSPSC
26111801
Serie curea
9.5X
Stil curea
V-Belt
Număr de benzi
1 Band
Material de tracțiune
Polyester
Material exterior
Rubber
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Drive Belt V-Belt
Grup de produse - BDI
M02356
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4010.39.45.00
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
V
URL producător
https://www.gates.com
Descriere lungă
V-Belt; 9.5X Series; 1010MM Belt Outside Length; 9.5MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Lățime bandă
0,374 inci | 9,5 milimetri
Lungime exterioară curea
39,764 inci | 1010 milimetri