AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

B73

6407BR

GATES 6407BR

V-Belt; A Series; 91" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material

# piesă

6407BR

# piesă BDI

1111617

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.281
UNSPSC
26111801
EAN
0072053794816
Serie curea
A
Stil curea
V-Belt
Număr de benzi
1 Band
Material de tracțiune
Aramid
Material exterior
Rubber
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Drive Belt V-Belt
Grup de produse - BDI
M02356
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4010.39.45.00
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
V
URL producător
https://www.gates.com
Număr de articol al producătorului
6407BR
Greutate / livre
0.62
Descriere lungă
V-Belt; A Series; 91" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Lungime exterioară curea
91 inci | 2311,4 milimetri
Lățime bandă
0,5 inci | 12,7 milimetri