AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

6546BR

6546BR

GATES 6546BR

V-Belt; 4L Series; 24-3/4" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material

# piesă

6546BR

# piesă BDI

1111817

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.082
UNSPSC
26111801
EAN
0072053930849
Serie curea
4L
Stil curea
V-Belt
Număr de benzi
1 Band
Material de tracțiune
Aramid
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Drive Belt V-Belt
Grup de produse - BDI
M02356
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4010.39.45.00
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
V
URL producător
https://www.gates.com
Număr de articol al producătorului
6546BR
Greutate / livre
0.18
Descriere lungă
V-Belt; 4L Series; 24-3/4" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material
Lungime exterioară curea
24,75 inci | 628,65 milimetri
Lățime bandă
0,5 inci | 12,7 milimetri