AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

SPA1360

SPB1600VULCO

GATES SPB1600VULCO

V-Belt; SPB Series; 1622MM Belt Outside Length; 16.3MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

# piesă

SPB1600VULCO

# piesă BDI

1409755

CANT

STOCURI:
4
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.313
UNSPSC
26111801
Serie curea
SPB
Stil curea
V-Belt
Număr de benzi
1 Band
Material de tracțiune
Polyester
Material exterior
Fabric
Alte caracteristici
Vulco | Wrapped | Narrow Profile
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Drive Belt V-Belt
Grup de produse - BDI
M02356
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4010.39.45.00
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
V
URL producător
https://www.gates.com
Număr de articol al producătorului
SPB1600VULCO
Greutate / livre
0.313
Descriere lungă
V-Belt; SPB Series; 1622MM Belt Outside Length; 16.3MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Lățime bandă
0,642 inci | 16,3 milimetri
Lungime exterioară curea
63,858 inci | 1622 milimetri