AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

SPZ1700

SPB5300DELTA

GATES SPB5300DELTA

V-Belt; SPB Series; 5322MM Belt Outside Length; 16.3MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

# piesă

SPB5300DELTA

# piesă BDI

17011102

CANT

STOCURI:
8
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
1.106
UNSPSC
26111801
EAN
5414465319082
Serie curea
SPB
Stil curea
V-Belt
Număr de benzi
1 Band
Material de tracțiune
Polyester
Material exterior
Fabric
Alte caracteristici
Delta
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Drive Belt V-Belt
Grup de produse - BDI
M02356
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4010.39.45.00
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
V
URL producător
https://www.gates.com
Greutate / livre
1.106
Descriere lungă
V-Belt; SPB Series; 5322MM Belt Outside Length; 16.3MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Lungime exterioară curea
209,528 inci | 5322 milimetri
Lățime bandă
0,642 inci | 16,3 milimetri