AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

SPZ1700

SPC6700DELTA

GATES SPC6700DELTA

V-Belt; SPC Series; 6730MM Belt Outside Length; 22MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

# piesă

SPC6700DELTA

# piesă BDI

17011135

CANT

STOCURI:
8
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
2.624
UNSPSC
26111801
EAN
5414465319525
Serie curea
SPC
Stil curea
V-Belt
Număr de benzi
1 Band
Material de tracțiune
Polyester
Material exterior
Fabric
Alte caracteristici
Delta
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Drive Belt V-Belt
Grup de produse - BDI
M02356
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4010.39.45.00
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
V
URL producător
https://www.gates.com
Greutate / livre
2.624
Descriere lungă
V-Belt; SPC Series; 6730MM Belt Outside Length; 22MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Lungime exterioară curea
264,961 inci | 6730 milimetri
Lățime bandă
0,866 inci | 22 milimetri