AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

SPZ1212

SPZ1112DELTA

GATES SPZ1112DELTA

V-Belt; SPZ Series; 1125MM Belt Outside Length; 9.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

# piesă

SPZ1112DELTA

# piesă BDI

17010868

CANT

STOCURI:
9
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.088
UNSPSC
26111801
EAN
5414465307980
Serie curea
SPZ
Stil curea
V-Belt
Număr de benzi
1 Band
Material de tracțiune
Polyester
Material exterior
Fabric
Alte caracteristici
Delta
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Drive Belt V-Belt
Grup de produse - BDI
M02356
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4010.39.45.00
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
V
URL producător
https://www.gates.com
Greutate / livre
0.088
Descriere lungă
V-Belt; SPZ Series; 1125MM Belt Outside Length; 9.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Lățime bandă
0,382 inci | 9,7 milimetri
Lungime exterioară curea
44,291 inci | 1125 milimetri