AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

PHG SPA1700

SPZ1637MN

GATES SPZ1637MN

V-Belt; SPZ Series; 1650MM Belt Outside Length; 9.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

# piesă

SPZ1637MN

# piesă BDI

1409969

CANT

STOCURI:
17
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.119
UNSPSC
26111801
EAN
5412571108941
Serie curea
SPZ
Stil curea
V-Belt
Număr de benzi
1 Band
Material de tracțiune
Polyester
Material exterior
Rubber
Alte caracteristici
Raw Edge | Moulded Notch | Wrapped | Narrow Profile
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Drive Belt V-Belt
Grup de produse - BDI
M02356
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4010.39.45.00
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
V
URL producător
https://www.gates.com
Greutate / livre
0.119
Descriere lungă
V-Belt; SPZ Series; 1650MM Belt Outside Length; 9.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Lățime bandă
0,382 inci | 9,7 milimetri
Lungime exterioară curea
64,961 inci | 1650 milimetri