AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

SPZ2360DELTA

SPZ2360DELTA

GATES SPZ2360DELTA

V-Belt; SPZ Series; 2373MM Belt Outside Length; 9.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

# piesă

SPZ2360DELTA

# piesă BDI

17010928

CANT

STOCURI:
3
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.183
UNSPSC
26111801
EAN
5414465308888
Serie curea
SPZ
Stil curea
V-Belt
Număr de benzi
1 Band
Material de tracțiune
Polyester
Material exterior
Fabric
Alte caracteristici
Delta
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Drive Belt V-Belt
Grup de produse - BDI
M02356
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4010.39.45.00
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
V
URL producător
https://www.gates.com
Greutate / livre
0.183
Descriere lungă
V-Belt; SPZ Series; 2373MM Belt Outside Length; 9.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Lungime exterioară curea
93,425 inci | 2373 milimetri
Lățime bandă
0,382 inci | 9,7 milimetri