AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

4030V590

2322V329

GATES 2322V329

22 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 32.9" Pitch Length; 1-7/16" Width; 33.4" Outside Length; Polyester Tensile Material

# piesă

2322V329

# piesă BDI

1100529

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.48
UNSPSC
26111802
EAN
0072053250237
Serie curea
22 Degree Angle
Stil curea
Variable Speed
Material de tracțiune
Polyester
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Drive Belt Variable Speed
Grup de produse - BDI
53050
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
40103900
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
Variable Speed
URL producător
Număr de articol al producătorului
2322V329
Număr intern al producătorului
9804-0679
Greutate / livre
1.06
Descriere lungă
22 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 32.9" Pitch Length; 1-7/16" Width; 33.4" Outside Length; Polyester Tensile Material
Lungime exterioară curea
33,4 inci | 848,36 milimetri
Lățime bandă
1,438 inci | 36,525 milimetri
Lungime Curea
32,9 inci | 835,66 milimetri