AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

1930V491

2322V347

GATES 2322V347

22 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 34.7" Pitch Length; 1-7/16" Width; 35.2" Outside Length; Polyester Tensile Material

# piesă

2322V347

# piesă BDI

1100530

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.49
UNSPSC
26111802
EAN
0072053108286
Serie curea
22 Degree Angle
Stil curea
Variable Speed
Material de tracțiune
Polyester
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Drive Belt Variable Speed
Grup de produse - BDI
53050
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
40103900
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
Variable Speed
URL producător
Număr de articol al producătorului
2322V347
Număr intern al producătorului
9804-0680
Greutate / livre
1.13
Descriere lungă
22 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 34.7" Pitch Length; 1-7/16" Width; 35.2" Outside Length; Polyester Tensile Material
Lungime exterioară curea
35,2 inci | 894,08 milimetri
Lățime bandă
1,438 inci | 36,525 milimetri
Lungime Curea
34,7 inci | 881,38 milimetri